Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tartozék Li-ionos akkumulátorral működő BS 14-A light és BS 18-A light csavarbehajtókhoz
14,4 V-os Li-ion akkumulátorral működő BS 14-A light és 18 V-os BS 18-A light csavarbehajtóval kompatibilis tartozék (referencia számok: 5700 404 2/70 és 5700 504 2)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Dupla bit, PH 2 (hossza 6 cm)
- 14,4 V-os Li-ion akkumulátorral működő BS 14-A light és 18-V, valamint BS 18-A light típusú csavarbehajtóval ellátva
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!