A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
AW® C 6,3 bit (1/4 col) szabadalmaztatott AW kimenettel és színkódolással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A csavarkötés javított hosszú távú tartóssága
- A csavarhúzóbetét szabadalmaztatott AW alakja azt jelenti, hogy a kilökési erő (kivetés) gyakorlatilag nulla
- Az erők egyenletes eloszlása megóvja a felületi védőbevonatot, és így jobb korrózióval szembeni ellenállást biztosít a csavarfejek számára
Gyors, biztonságos és fáradságmentes csavarozás
- Becsavarozáskor az AW kimenet formája optimalizálja az erőátvitelt
- A bit pontos központosítása és a bit maximális érintkezési felülete a csavarhajtásban megkönnyíti a helyes csavarozást, még számos csavarozási művelet során is
Egyetlen bit a kéziszerszámokhoz és az elektromos szerszámokhoz
- Az 1/4 colos hatszögletű behajtó illeszkedik a legtöbb szabványos foglalatba tokmányos csavarhúzók, elektromos csavarhúzók és akkus csavarhúzók esetén
- A behajtóban lévő hornyok biztosítják, hogy a bit biztonságosan álljon a szerszámban
Robusztus csavarhúzóbetét
- A szabadalmaztatott AW-kivitel és a csavarhúzóbetét anyaga egyaránt jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A csavarhúzóbetét tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Természetesen a bit és a bittartó külön is használható. A rendszer teljes hatékonysága azonban csak kombinációban érhető el, különösen a folyamatos professzionális alkalmazásoknál.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!