Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
AW® C 8,0 csavarhúzóbetét (5/16 col) szabadalmaztatott AW kimenettel és színkódolással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A csavarkötés javított hosszú távú tartóssága
- A csavarhúzóbetét szabadalmaztatott AW alakja azt jelenti, hogy a kilökési erő (kivetés) gyakorlatilag nulla
- Az erők egyenletes eloszlása megóvja a felületi védőbevonatot, és így jobb korrózióval szembeni ellenállást biztosít a csavarfejek számára
Gyors, biztonságos és fáradságmentes csavarozás
- Becsavarozáskor az AW kimenet formája optimalizálja az erőátvitelt
- A bit pontos központosítása és a bit maximális érintkezési felülete a csavarhajtásban megkönnyíti a helyes csavarozást, még számos csavarozási művelet során is
Egyetlen bit a kéziszerszámokhoz és az elektromos szerszámokhoz
- Az 5/16 colos hatszögletű behajtó illeszkedik az ISO 1173 C8 szabványos foglalatokba tokmányos csavarhúzók, elektromos csavarhúzók és akkus csavarozók esetén
- A behajtóban lévő hornyok biztosítják, hogy a bit biztonságosan álljon a szerszámban
Robusztus csavarhúzóbetét
- A szabadalmaztatott AW-kivitel és a csavarhúzóbetét anyaga egyaránt jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A csavarhúzóbetét tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!