Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Billenő dübel, W-KD horganyzott acél alátéttel és hatlapú anyával
Üreges falszerkezetekben, üreges mennyezetekben és különféle típusú panelanyagokban történő másodlagos rögzítésekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Nagy és változtatható hasznos hosszal
- Teljesen előszerelt
- A billenődübel rögzíti magát a felületbe
- Az állítható menetes rúdnak köszönhetően minden rögzítési pont egyenként állítható, pl. lejtés kialakításakor
- Üreges falakban, üreges mennyezetekben, álmennyezetekben és különféle szendvicspanelekben lévő szerelvényekhez
- Maximális pontterhelés a fém trapézlemez tetőkön csöveknél = 0,8 kN/más rögzítés = 1,0 kN
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!