Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Egyszer használatos, szabványos Big Bag Szegéssel és rögzítőpántokkal
Az egyszer használatos, szabványos Big Bag nagy kapacitással rendelkezik, hossza és szélessége 90 cm, a hosszú távú tartósság érdekében pedig erős polipropilén anyagból készült
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A négyszögletes forma nagy tárolási kapacitást kínál a különféle anyagokhoz
- Az erős és tartós polipropilén hosszú távú tartósságot biztosít
- Nagy teherbíró képesség nehéz terhek biztonságos szállításához
- Az 5:1 biztonsági tényező használat közben további biztonságot garantál
- Négy emelőhurok könnyíti meg a Big Bag emelését és mozgatását
- Szegéssel és rögzítőpántokkal egyszerű hozzáférés és biztonságos zárás érdekében
- Ideálisan használható építési területeken, az iparban és a mezőgazdaságban
- Négy emelőhurokkal (hossza: 25 cm)
- Terhelhetőség (biztonságos üzemi terhelés, SWL): 1200 kg
- Biztonsági tényező, SF: 5:1
- Anyagvastagság: 150 g/m²
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!