Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Big Bag, azbeszt Szegéssel és rögzítőpántokkal
A TRGS 519 szabvány szerinti azbesztcímkézéssel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A szegés a rögzítőpántokkal, a bevonattal és a megfelelő azbesztcímkézéssel lehetővé teszi a TRGS 519 szerinti munkavédelmi műszaki szabályok betartását és fenntartását.
- Négy emelőhurokkal (hossza: 25 cm)
- Terhelhetőség (biztonságos üzemi terhelés, SWL): 1000 kg
- Biztonsági tényező, SF: 5:1
- Anyagvastagság: 150 + 20 g/m²
- Azbeszt, bontási, felújítási vagy karbantartási munkák a TRGS 519 szerint
- Azbeszttartalmú hulladékok felhalmozására, tárolására és ártalmatlanítására
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!