A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
FH 20 vészhelyzeti bevésőzár 3. osztály, D vagy E típusú vészkijárati funkció
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
D típusú vészkijárati funkció, fogantyú mindkét oldalon és lakatanya
Olyan ajtókhoz, amelyeknek belülről és kívülről kell biztosítaniuk az átjárást. A belülről történő vészhelyzeti nyitás után az ajtó kívülről is nyitható, pl. hogy a mentőszolgálatok könnyen bejuthassanak. Csak vészkijárati ajtó
E típusú vészkijárati funkció, gomb/fogantyú készlet
Olyan ajtókhoz, amelyeknek belülről kell biztosítaniuk az átjárást. A belülről történő vészhelyzeti nyitás után az ajtó kívülről nem nyitható.
Az EN 1303 szabványnak megfelelő hengerzárak csak akkor használhatók az FH 20 típusú zárakban, ha bevizsgálták őket tűzgátló ajtókon és füstvédelmi ajtókon való használatra.
Gombos, szabadonfutó és elektromos hengerzárak vészkijáratzárakon (D, E) nem használhatók.
A kulcsokat tilos a vészkijáratzárak hengerzárjaiban hagyni.
Az eszközt a megfelelő ajtóvasalattal együtt kell bevizsgálni az alábbi szabványnak való megfelelőség ellenőrzéséhez: DIN EN 179: 2008.
A csomag nem tartalmaz zárlemezt.
Tűzgátló ajtókhoz és vészkijárati ajtókhoz lakóhelyiségekben és közterületeken.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!