Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Beütőszegecs
Nemesacél szerelvény kerek félgömbfejjel, szegecs: Alumínium, csavar: Acél, A2
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Könnyű szerelés: kőműveskalapáccsal beüthető
- Nemesacél szerelvény kerek félgömbfejjel
- Világosan meghatározott csavarbeütő rögzítőmechanizmus üregek összekötéséhez
- A2 nemesacél tüske korlátlan szabadtéri használatra
- Alumínium és fémlemez profilok, falcsatlakozási profilok, szegélylemezek, gyárkémény tömítések, tetőgerincek, könnyű kupolák, nedvességzáró tetőfedő lapok, stb. szerelése.
- Csövekre vagy más, egymás alatt lévő (főleg 13–19 mm hosszúságú) fémlemezekre szerelt fémlemez
- Használható betonban, nyomásálló falazatban, tömör gipszben, fában, valamint tetők, falak és padlók alépítményeiben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!