Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Beütődübel W-SD WSS 1/L
Hangszigetelő gyorsszerelési rendszer perforált szerelősínek, szemek vagy vezetékkampók, függesztékek stb. rögzítésére betonba
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Vállas fúrót kell használni (a jóváhagyás vállas fúró használatától függ)
A dübelek és a vállas fúrók tökéletesen koordinált rendszert alkotnak. Ez a rendszeregység kiküszöböli a szerelési hibákat és a jóváhagyásban előírt rögzítést biztosítja.
- WSS: Az előszerelt egység (dübel, szigetelő alkatrész és függesztő) gyors és könnyű behelyezést tesz lehetővé
- A közvetlenül a csupasz mennyezeten elhelyezett hangszigetelés a DIN 4109 szerinti megfelelést biztosít a zaj tekintetében
- Azonnal terhelhető — nincs várakozási idő
- Minimális felfüggesztési magasság
A méretezés az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások (ETAG) „Fémdübelek betonba való rögzítésre” C melléklet, C mérési módszer szerint zajlott
Tűzállóság (alapfelület: C20/25-től C50/60 szilárdsági osztályú betonig): R30, R60, R90, R120: Műszaki jelentés TR 020 „A rögzítés megítélése a betonban, tekintettel a tűzállóságra” (ETA-07/0138-ben található)
Alkalmas perforált szerelősínek, szemek vagy vezetékkampók, függesztékek stb. rögzítésére.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!