Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Beütődübel, W-NA-K Szögfejjel
Gyors és egyszerű beszerelés: Pozicionálja, üsse be és kész is! Mennyezeti függesztők, C-profilok és lemezek rögzítéséhez ideális. Betonhoz, szögfejjel, horganyzott
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Gyors és egyszerű beszerelés
- Kevesebb fúrás szükséges, mivel mindössze 25 mm tényleges furatmélységet igényel
- Könnyen behelyezhető: Csak be kell kalapálni, nincs szükség nyomatékra
- Nincs szükség speciális fúróra vagy további szerelőszerszámra
- Helyben történő beszerelés
- Nagyon kicsi peremtávolságok hagyhatók
- Elegáns kivitel
- Nyomatékszabályozott feszítődübel, terhelésre tágul
- Többszörös dübelek statikailag túlhatározott tervezésen alapuló nem szerkezeti rendszerekben, betonban: Európai műszaki engedély ETA-11/0339
- Tűzállóság: R30, R60, R90, R120 (rögzítési alap: beton C20/25 – C50/60): Műszaki jelentés TR 020 „A rögzítés megítélése a betonban, tekintettel a tűzállóságra” (ETA-11/0339-ben található)
A beütődübel a csavaros dübel előnyeit nyújtja, de egyszerűbben szerelhető; a beütődübelt csak bele kell kalapálni a furatba a csatlakozó alkatrészen át
Pl. könnyű mennyezetburkolatok és álmennyezetek, csövek, kábelvezetők, fémprofilok, perforált szerelősínek, kábeltartók, függesztékek, falécek, fagerendák stb.
Vasalt és vasalatlan normál betonhoz használható, melynek a beton nyomószilárdsági osztálya az EN 206-1:2000-12 szabványnak megfelelően legalább C12/15 és legfeljebb C50/60
Csak száraz beltéri feltételek mellett használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!