Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Beütő dübel, W-ED/A4
Belső menetes dübel metrikus menettel betonba történő rögzítéshez, A4 nemesacél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kis furatmélység
- Nagy munkaterhelés
- Optikai szerelési ellenőrzés és kézvédelem a jelölőszerszámmal történő összeszerelés során
- A szerszámgép segíti és felgyorsítja a szerelést
- Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő
- A rögzítőelem bármikor könnyen eltávolítható
- A rögzítendő alkatrész csavarral vagy menetes szárral rögzíthető
- Nincs szükség meghúzási nyomatékra
- A vállas fúró a csatlakoztatható feszítőszerszámmal elősegíti és felgyorsítja a szerelést. Az azonos méretű furatok még biztonságosabbá teszik a telepítést
- ETA-02/0044 szerint egyedi rögzítés, 7. opció, repedésmentes beton
- ETA-05/0120, dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben és nem teherhordó rendszerekben, repedésmentes és repedezett beton, M6–M16
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-05/0120 tartalmazza)
W-ED /S beütődübel, lásd [13.1]
- Egyedi rögzítési pont: Normál beton C20/25 – C50/60 (repedésmentes beton)
- Statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben lévő dübelek esetében: Nem teherhordó elemek rögzítése (M6-M16, repedezett és repedésmentes beton)
- Menetes szárak, fémszerkezetek, fémprofilok, rácsok, kábelcsatornák, csövek, szerelősínek stb. rögzítéséhez.
- Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély nélkül)
- A W-ED/A4 (A4 nemesacél) használata száraz belső terekben, és külső térben (ide tartoznak az ipari terek atmoszférája és a tenger közeli terek is) vagy nedves terekben engedélyezett, ha nem állnak fenn különösen agresszív körülmények
- A W-ED/HCR (HCR: rendkívül korrózióálló acél) erősen korróziónak kitett helyeken (pl. beltéri uszodák, közlekedési alagutak, rosszul szellőztetett garázsok vagy tengervízzel érintkező részek és tengeri atmoszféra) lehet használni
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!