Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Betoncsiszoló EBS 125-E
Nagy teljesítményű, 1700 W-os betoncsiszoló kemény hordozófelületen lévő beton, esztrich és bevonatok csiszolásához és eltávolításához.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagy teljesítőképesség
1700 W-os nagy teljesítmény, mégis könnyű
Lehetővé teszi az anyagtípusnak megfelelő, valamint a szélekhez közeli munkavégzést
A fordulatszám szabályozás lehetővé teszi az anyagtípusoknak megfelelő fordulatszám beállítását, amely még terhelés alatt is állandó marad. A terpesztőszegmens lehetővé teszi a szélekhez és a falakhoz közeli munkavégzést.
Pormentes rendszer
A védőburkolaton lévő rugós kefés perem bármilyen felülethez és szegmens magassághoz alkalmazkodik, így az elszívó burokkal és a csatlakoztatott elszívóval együtt biztosítja a hatékony elszívást.
Optimálisan kezelhető gép
Ergonomikus íves fogantyú a biztonságos és egyenletes vezetéshez csiszolás közben
Újraindítás elleni védelem
Az újraindulás elleni védelem megakadályozza a véletlen bekapcsolást áramkimaradás után.
Csak M porosztályú porszívókhoz használható.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!