Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Legnagyobb terhelhetőség és hatékony rögzítés. Ideális fémszerkezetek rögzítéséhez, horganyzott acélból
Legnagyobb teherbírás és hatékony rögzítés. Menetes szárral ellátott felfüggesztésekhez és szerelvényekhez (M8/M10 belső menet), horganyzott acél
Ideálisan használható szerelősínek, panelanyagok vagy tűzvédelmi panelek rögzítéséhez, horganyzott acél
Extra nagy érintkezési felület, kifejezetten szerelősínek rögzítéséhez, horganyzott acél
Legnagyobb terhelhetőség és hatékony rögzítés. Süllyesztve szerelt szerelvényekhez, pl. kerítésekhez vagy korlátokhoz, horganyzott acél
Nagy munkaterhelés és egyszerű beszerelés. A betoncsavarok új generációja A4 nemesacélból. Ideális fémszerkezetek szereléséhez betonba
Legnagyobb teherbírás és hatékony rögzítés. Ideális faszerkezetek (DIN 440 szerinti nagyméretű alátét) betonba történő szereléséhez, horganyzott acél
Nagy terhelés és egyszerű beszerelés. A betoncsavarok új generációja A4 nemesacélból. Süllyesztve szerelt szerelvényekhez betonban, pl. lépcsőkhöz, korlátokhoz vagy kapaszkodókhoz
High working loads and easy installation. The new generation of concrete screws in A4 stainless steel. Ideal for fastening mounting rails, panel materials or fire-protection panels in concrete