Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Betoncsavar, W-BS/S ST-6 típus, mint tőcsavar Csatlakozómenettel
Ideális megoldás csőbilincsek vagy távtartó karmantyúk rögzítéséhez, horganyzott acél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Betonba és falazatba való rögzítéshez
- Rendkívül rugalmas alkalmazás az akár 3 tényleges rögzítési mélységnek köszönhetően
- Metrikus csatlakozómenettel pl. csőbilincsek közvetlen rögzítéséhez
- Nagy terhelhetőség
- Nagyon kis tengely- és peremtávolságok a rendkívül alacsony tágulási hatás miatt
- Nagyon gyors és egyszerű szerelés, különösen fej fölött, és azonnal terhelhető
- A rögzítőelemet a beszerelés után max. kétszer lehet igazítani (kérjük, nézze át a szerelési útmutatót)
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0043 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedéses és nem repedezett beton:
- Statikus és kvázi-statikus hatás (átm. 6)
- Szeizmikus hatás, C1 (átm. 6, csak feszítő terhelés) teljesítménykategória
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
Európai Műszaki Értékelés, ETA-23/0196, falazatba történő rögzítéshez
- Statikus és kvázi-statikus hatás (átm. 6)
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120 (átm. 6)
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0128, dübelek egy statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben:
- Repedezett és nem repedezett beton, (átm. 6)
- Üreges előfeszített beton födémelemek C30/37–C50/60, (átm. 6)
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
Tűzállóság tűznek való kitettség esetén a szabványos hőmérséklet-idő diagram alapján falazatban (Mz, KSL, KS) – 2101/173/18 – 2018 számú szakértői jelentés
Tangenciális ütvecsavarozóval történő szerelés esetén az ajánlott maximális névleges nyomatékot be kell tartani. A rögzítőelemek felszerelésénél be kell tartani a megadott maximális szerelési nyomatékot. Falazatban történő alkalmazás esetén az ETA-23/0196 szerinti kőre vonatkozó beépítési adatokat kell betartani.
Rögzítés betonban, egyedi rögzítési pont műszaki engedéllyel (átm. 6)
Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton)
Jóváhagyással rendelkező dübelek, statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, betonban:
- Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton, (átm. 6))
- Üreges előfeszített beton födémelemekben C30/37–C50/60, (átm. 6)
Rögzítés falazatban műszaki engedéllyel (átm. 6):
- Tömör kalcium-szilikát téglában és üreges téglában
- Tömör falazótéglában
Metrikus csatlakozómenettel, ezért rendkívül hatékony rögzítési megoldás betonban számos épületgépészeti berendezéssel kapcsolatos alkalmazáshoz, például szaniter-, légkondicionáló- és elektromos berendezésekhez, vagy olyan rögzítőelemekhez, amelyeknek leszerelhetőknek kell lenniük
Ideális közepes terhek rögzítésére betonban és kis és közepes terhek rögzítésére falazatban:
- Pl. csövek, szellőzőcsatornák, kábelbilincsek, menetes szárral ellátott felfüggesztések, szerelősínek, konzolok, fémprofilok, homlokzati vagy mennyezeti alépítmények konzoljainak rögzítéséhez előbeállító szerelésnél
- Földrengésveszélyes területeken szeizmikus aktivitásnak kitett rögzítések (csak beton)
- Rögzítések tűznek való kitettség esetén
A W-BS/S (horganyzott acél) csak száraz beltéri feltételek mellett használható
Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély nélkül)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!