Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Betoncsavar, tőcsavar, LONG W-BS/S
Ideális csőbilincsek, távtartó karmantyúk, sínek (M8 x 16-os csatlakozómenettel) vastag szigetelőanyagokban történő gazdaságos felszereléséhez. Anyaga: horganyzott acél.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Betonba és falazatba való rögzítéshez
- Rendkívül rugalmas alkalmazás az akár 3 tényleges rögzítési mélységnek köszönhetően
- Extra hosszú változatok nagy rögzítési vastagságokhoz, például szigetelőanyagokon keresztüli rögzítéshez
- Metrikus csatlakozómenettel pl. csőbilincsek közvetlen rögzítéséhez
- Nagy megengedett terhelhetőség
- Nagyon kis tengely- és peremtávolságok a rendkívül alacsony tágulási hatás miatt
- Nagyon gyors és egyszerű szerelés, különösen fej fölött, és azonnal terhelhető
- A rögzítőelemet a beszerelés után max. kétszer lehet igazítani (kérjük, nézze át a szerelési útmutatót)
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0043 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedezett és nem repedezett beton:
- Statikus és kvázistatikus hatás (∅6)
- Szeizmikus hatás, C1 (∅6, csak feszítő terhelés) teljesítménykategória
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
Európai Műszaki Értékelés, ETA-23/0196, falazatba történő rögzítéshez
- Statikus és kvázi-statikus hatás (átm. 6)
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120 (átm. 6)
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0128, dübelek egy statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben:
- Repedezett és nem repedezett beton (∅6)
- Üreges előfeszített beton födémelemek C30/37–C50/60, (∅6)
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
Tűzállóság tűznek való kitettség esetén az egységes hőmérséklet-idő diagram alapján falazatban (Mz, KSL, KS) - 2101/173/18 - 2018 számú szakértői jelentés
Tangenciális ütvecsavarozóval történő szerelés esetén az ajánlott maximális névleges nyomatékot be kell tartani. A rögzítőelemek felszerelésénél be kell tartani a megadott maximális szerelési nyomatékot. Falazatban történő alkalmazás esetén az ETA-23/0196 szerinti kőre vonatkozó beépítési adatokat kell betartani.
Rögzítés betonban, egyedi rögzítési pont műszaki engedéllyel (átm. 6):
Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton)
Rögzítés falazatban műszaki engedéllyel (∅6):
- Tömör kalcium-szilikát téglában és üreges téglában
- Tömör falazó téglában
Jóváhagyással rendelkező dübelek, statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, betonban:
- Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton, (∅6))
- Üreges előfeszített beton födémelemekben C30/37–C50/60, (∅6)
Metrikus csatlakozómenettel extra hosszú kivitelben. Hatékony szerelési megoldás sok vízvezeték-szerelési, szellőző és légkondicionáló alkalmazáshoz a szigetelt mennyezetek alatt, ahol a csöveket több szinten kell elhelyezni, vagy ahol a rögzítőelemeknek leszerelhetőknek kell lenniük
Ideális közepes terhek rögzítésére betonban és kis és közepes terhek rögzítésére falazatban:
- Pl. csőbilincsek, szerelősínek, konzolok, fémprofilok, mennyezeti alépítmények stb. rögzítése a szigetelőanyagon keresztül
- Földrengésveszélyes területeken szeizmikus aktivitásnak kitett rögzítések (csak beton)
- Rögzítések tűznek való kitettség esetén
A W-BS/S (horganyzott acél) csak száraz beltéri feltételek mellett használható
Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély nélkül)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!