A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Betoncsavar, W-BS Compact, P típus
Könnyen felszerelhető akkumulátoros csavarozóval. A nagyon sekély illesztési mélység miatt nem éri el a merevítést. Betonhoz, D-fejű csavarral, horganyzott acél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Gyors, egyszerű felszerelés
- Kézzel összeszerelhető
- Gazdaságos és hatékony szerelési megoldás
3 különböző fejátmérő a sokoldalú alkalmazáshoz
- P típus, D-fejjel, 14 mm-es átm.
- SP típus, extra kicsi D-fejjel, 10,5 mm-es átm.
- LP típus, extra nagy D-fejjel, 17,6 mm-es átm.
- ETA-15/0091 dübelekhez statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerekben, betonban
- Tűzállóság: R30, R60, R90, R120; TR020 műszaki jelentés
- A W-BS Compact szerelését célszerű kézzel végezni
- Akkus fúrócsavarozó használata esetén legalább öt előzetes vizsgálatot kell elvégezni a helyszínen a fúrócsavarozó megfelelő beállításának megállapításához és a W-BS Compact túlzott meghúzásának megelőzéséhez. A fúrócsavarozó legkisebb nyomatékával célszerű kezdeni, majd ezt kell szükség esetén növelni
- Ne használjon tangenciális ütvecsavarozót beszereléshez
- Dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerekben, európai műszaki értékeléssel, pl.: Szerelősínek, függesztékek stb.
- Használható repedezett és nem repedezett betonban, ≥ C20/25
- A W-BS Compact (horganyzott acél) csak száraz beltéri feltételek mellett használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!