Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Betoncsavar, tőcsavar, W-BS/A4 csatlakozómenettel
Legnagyobb terhelhetőség és hatékony rögzítés. Ideális kültéren olyan rögzítőelemek betonba szereléséhez, amelyeknek leszerelhetőknek kell lenniük, A4 nemesacél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A három rögzítési mélységnek köszönhetően rendkívül rugalmasan használható
- Nagyon nagy terhelhetőség
- A legkisebb tengely- és peremtávolság a rendkívül alacsony tágulási hatás miatt
- Nagyon gyors és egyszerű szerelés, azonnal terhelhető, és könnyen leszerelhető
- Előbeállító, átmenő vagy távtartós szerelés lehetséges
- A rögzítőelemet a beszerelés után max. kétszer lehet igazítani
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0043 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedezett és nem repedezett:
- Statikus és kvázistatikus hatások (∅8–∅10)
- Szeizmikus hatás, C1 (∅8–∅10) teljesítménykategória
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
DIBt National műszaki engedély/általános engedély Z-21.1-2075 ragasztott betoncsavarként, betonban történő rögzítéshez (∅10, ST típus, tőcsavar)
- Használható WIT-BS injektáló habarccsal együtt, WIT-BS ragasztott betoncsavarként
- Vasbetonban, vasalatlan betonban, valamint repedezett és nem repedezett betonban, C20/25–C50/60
Szakítószilárdság beton üreges mennyezeti elemekben, (∅8–∅10) - 21641.- 2016 számú szakértői jelentés
A 8-as mérettől a szereléshez a megfelelő tangenciális ütvecsavarozó használatát javasoljuk. Az ajánlott névleges nyomatékot be kell tartani. Kültéri használat esetén a furat WIT-BS injektálható habarccsal tömíthető.
Fixpont:
Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton)
Ideális a közepes és nehéz terhek rögzítéséhez betonba, ahol szükség van a rögzítőelem eltávolítására:
- Pl. stadionülések, korlátok, acélszerkezetek, támaszok és tartószerkezetek, kerítésrendszerek stb. rögzítése előbeállító és átmenő szerelésben
- Rögzítések szeizmikus aktivitás esetén földrengéses területeken
- Rögzítések tűznek való kitettség esetén
A W-BS/A4 (nemesacél A4) száraz beltéri körülmények között, kültéren (ide tartoznak az ipari környezetek és a tengerközeli területek is) vagy nedves terekben használható, ha nem állnak fenn különösen agresszív körülmények.
Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély nélkül)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!