Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Betoncsavar süllyesztett fejjel, W-BS 2/A4, CS típus
Nagy terhelés és egyszerű beszerelés. A betoncsavarok új generációja A4 nemesacélból. Süllyesztve szerelt szerelvényekhez betonban, pl. lépcsőkhöz, korlátokhoz vagy kapaszkodókhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Az új menetgeometria biztosítja a sima becsavarozást a betonba és ezáltal a nagyobb hatékonyságot
- A leggyorsabb rögzítési mód közepes és nehéz terhelésekhez
- A három lehorgonyzási hossz rugalmas alkalmazást tesz lehetővé
- A rögzítőelemet utólag max. kétszer lehet igazítani, például lépcsőkorlátok vagy rögzítőlemezek sorba állításához (kérjük, nézze át a szerelési útmutatót)
- A minimális tengely- és peremtávolság a rendkívül alacsony feszítő hatás miatt
- Látványos, süllyesztett beépítés lehetséges
Európai Műszaki Értékelés ETA-22/0123 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedezett és repedésmentes beton:
- Statikus és kvázistatikus hatások (∅6–∅10)
- Szeizmikus hatás, C1 (∅6–∅10) teljesítménykategória
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
A 8-as mérettől a szereléshez a megfelelő tangenciális ütvecsavarozó használatát javasoljuk. Az ajánlott névleges nyomatékot be kell tartani. Kültéri használat esetén a furat WIT-BS injektálható habarccsal tömíthető.
Rögzítési pont műszaki engedéllyel (∅6–∅10):
Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és repedésmentes beton)
Kifejezetten a felületbe süllyesztett, tetszetős beépítésekhez tervezve
Használható közepes és nehéz terhek rögzítéséhez betonba:
- Pl. lépcső- vagy erkélykorlátok, korlátok, acélszerkezetek, faszerkezetek, fémprofilok stb. rögzítéséhez helyben történő beszerelésnél
- Rögzítések szeizmikus aktivitás esetén földrengéses területeken
- Rögzítések tűznek kitettség területeken
A W-BS 2/A4 (nemesacél A4) száraz beltéri körülmények között, kültéren (ide tartoznak az ipari környezetek és a tengerközeli területek is) vagy nedves terekben használható, ha nem állnak fenn különösen agresszív körülmények
Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély nélkül)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!