Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Max beton alagútfúró
Prémium marókorona, amely minden körülmények között kompatibilis a betonvasakkal. SDS-max-hoz alkalmas szerszámtartó.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Ellenáll a betonvasakkal való ütközésnek is
Innovatív fejgeometria
Precíz pontfúrás és nem akad el betonvasakba ütközés esetén
- 3 vágóélű központfúró
- Stabilan beágyazott keményfém lapok
Gyorsabb fúrás még vasalt anyagban is
- 3 részes külső gyűrű 6 stabilan beágyazott keményfém foggal
- Kiegészítő betontörők
- Optimalizált foggeometria megerősítő élletörésekkel
Megnövelt fúrási sebesség, jobb poreltávolítás és kisebb súrlódás
- 3 nagy térfogatú fúróporcsatorna megnövelt lejtéssel
- Karcsúsított külső átmérő
Kúpos szár
- Jobb erőátadás
- Sima fúrás
Betonacél átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges.
- Nagyon sokoldalú alkalmazás: Beton, vasbeton, falazat, kő stb.
- Lehetséges alkalmazási példák: Átmenő furatfúrás kábelcsatornákhoz, vízelvezető csövekhez, légkondicionáló és szellőztető rendszerekhez, telepítéshez stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!