Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Egyenes átmenő összekötőelem Haszongépjárművekhez

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Egyenes átmenő összekötőelem Haszongépjárművekhez

Haszongépjárművekhez

Olvassa el a cikk leírását

9 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Gyors és könnyű cső/tömlő be- és leszerelés



Kisebb a szivárgások veszélye


A kevesebb alkatrész miatt



Korrózióálló sárgaréz kivitel



Pénzt takarít meg


A szerelési és a javítási idő csökkenésének köszönhetően



Megfelel a nemzetközi DIN, DOT, és SAE szabályozásoknak



Munkaközeg:


Sűrített levegő



Maximális üzemi nyomás:


DIN 74324 szabványnak megfelelő



Üzemi hőmérséklet:


-40 °C* és +100 °C között (* +2 °C alatti hőmérsékleten, kérjük, vegye figyelembe a levegő minőségét)



Tömlők:


A DIN 74324 szerint



Anyaga:


  • Szerelvényest: Sárgaréz

  • Csőerősítő hüvely: Nikkelezett sárgaréz

  • Több részből álló szorítóbilincs: Nikkelezett sárgaréz

  • O-gyűrű: Buna N (alacsony nitril tartalom)
Megjegyzés

A cső egy meghatározott hosszúságtól beleng attól függetlenül, hogy anyaga acél, réz vagy műanyag. Ezért minden fékcsövet (5–16 mm átmérő között) rögzítsen a karosszériához vagy a vázhoz, lehetőleg gumírozott csőbilincsekkel, mintegy méterenként, de az 1,2 m-t ne haladja meg a távolság.