Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Benyomható dugó, GPN 320 Polietilén (PE-LLD), fekete
Benyomható dugó, GPN 320 Polietilén (PE-LLD), fekete - 1
Benyomható dugó, GPN 320 Polietilén (PE-LLD), fekete - 2
Benyomható dugó, GPN 320 Polietilén (PE-LLD), fekete - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Benyomható dugó, GPN 320 Polietilén (PE-LLD), fekete

Plug for round pipes in accordance with DIN EN 10220, DIN EN 10255 and DIN EN ISO 1127.

Olvassa el a cikk leírását

34 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Szabványos védelem:


Záróelemként DIN EN 10220, DIN EN 10255 és DIN EN ISO 1127 szerinti kerek csövekhez.


Robusztus kialakítású:


Robusztus kivitel a nagy terhelhetőséghez.


Sokoldalú:


A bordák szilárd rögzülést eredményeznek, beleértve a csőben lévő mérettűréseket.


További információk:


A fej csiszolt felülete és az oldalirányú élletörés kiváló külső megjelenést kölcsönöz.