Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Műanyag T összekötőelem
Csatlakozó pneumatikus ellenőrző vezetékekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Üzemi hőmérséklet: -20°C és +80°C között
- Megengedett üzemi nyomás max. 20 bar
A cső egy meghatározott hosszúságtól beleng, attól függetlenül, hogy anyaga acél, réz, vagy műanyag. Ezért minden csövet rögzítsen a karosszériához, vagy a vázhoz, lehetőleg gumi bevonatos csőbilincsekkel, mintegy méterenként, de az 1,2 m-t ne haladja meg a távolság.
Különböző anyagminőségű műanyag csövekhez alkalmazhatók. Fékrendszerekhez nem használható, csak másodlagos fogyasztóknak.
Szerelés:
Illessze a poliamid csövet a gyorscsatlakozóba, ezután az O-gyűrű kis ellenállását leküzdve nyomja be a csövet ütközésig
Szétszerelés:
Nyomja be a feszítőgyűrűt a kötésig, és húzza ki a csövet
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!