Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
10 elem található a(z) 20 verziókkal
Concealed door hinge for flush-closing doors up to 120 kg with attachment of the hinges not visible
Concealed door hinge for flush-closing doors up to 100 kg with integrated height adjustment for easy raising or lowering of the door
Süllyesztett ajtócsuklópánt síkban záródó ajtókhoz, 100 kg-ig
Keskeny süllyesztett ajtózsanér síkban záródó ajtókhoz, 80 kg-ig
Concealed door hinge for flush-closing doors up to 100 kg with invisible attachment of the hinges
Concealed door hinge for flush-closing doors up to 120 kg
Concealed door hinge for flush-closing doors up to 80 kg with invisible attachment of the hinges
Süllyesztett ajtócsuklópánt síkban záródó ajtókhoz, 120 kg-ig, beépített magasságállítással az ajtó egyszerű emelése és leeresztése érdekében
Concealed door hinge for rebated doors with integrated groove for the rebate seal
Concealed door hinge for flush-closing doors up to 200 kg
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Összekötőelemek, bútorépítés, SE 15
Ajtókilincs garnitúra A 105
3D csuklópánt, átm. 16 mm
Horog
Rácsavarozható ajtópánt felújításhoz
Csavarok SL 15 összekötőelemhez
Bútorfogantyú-csavar, Z
Négyszögletes tengelyű teljes csap