A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
LED belső/felületre szerelt lámpa, 12 V
Kapcsolóval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A fénysugár szöge: 100°
- Zajelnyomás a 95/54/EC szerint
- IP30 védettségi kategória
- Alumínium ház ütésálló ABS zárósapkákkal
- Színhőmérséklet: 4000 K
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!