Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
1-component polyurethane adhesive for bonding polystyrene hard foam boards in perimeter areas
1K polyurethane foam for securing insulation panels to façades
Flexible thin- and medium-bed mortar in watertight film bag
Light tile adhesive that produces little dust for all ceramic coverings in accordance with EN 12004/12002 C2 TE S1 in a plastic bag
Extremely stable and flexible system tile adhesive in plastic bag for floors and walls in accordance with EN 12004 and 12002, C2 TE S1 for indoor and outdoor applications. Up to 35 % higher cutting speed.
Hydraulically hardening, flexible, highly pourable thin bed and medium bed mortars in accordance with EN 12004 C2 TE S1
Hydraulically hardening, flexible thin bed and medium bed mortars in accordance with EN 12004 C2 TE
Fast bonding flexible mortar C2 FT S1 in accordance with DIN EN 12004
Fast laying of ceramic tiles
PURlogic® Top egykomponensű pisztolyhab
PUR enyv adagolórendszerben, átlátszó
1K habpisztoly, PURlogic® Xpress
2-komponensű hab ajtókerethez, PURlogic Fast
1-komponensű pisztolyhab, PURLOGIC Flex
1-komponensű szerelőhab, PURLOGIC EASY
Építési ragasztóanyag, PUR Rapid
PU-hab tisztító, PURlogic® Clean