Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
WIT-IG belső menetes hüvely, A4 nemesacél falazatba való WIT-VM 250 injektáló rendszerekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Gázbetonba, csak a WIT-SH 18/95 perforált hüvellyel használható!
- A WIT-IG A4 belső menetes hüvely ALLROUNDER WIT-VM 250 injektáló rendszerhez használható falazat – tömör és üreges tégla, autoklávozott gázbeton esetén
- A WIT-IG A4, A4-es nemesacél használata száraz belső terekben, és külső térben (ide tartoznak az ipari terek atmoszférája és a tenger közeli terek is) vagy nedves terekben engedélyezett, ha nem állnak fenn különösen agresszív körülmények.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!