Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Belső lehúzó
Szorosan illeszkedő golyóscsapágyak, gyűrűk és perselyek kihúzásához furatokból
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A speciálisan kialakított lehúzókampók pontosan fogják meg a golyóscsapágy belső gyűrűjének szélét
- A lehúzópofák csavartak és edzettek
Orsómenet átmérő a 0714525058, 0714525059 és 0714525060 cikkszámokhoz: M14 x 1,5 mm
Helyezze be a belső lehúzót a furatba. Csavarja be az orsót, közben tartsa meg az anyát, hogy ne forduljon el. A lehúzópofák kinyílnak, és a lehúzóhegyek rögzülnek a csapágy alatt. Csavarozza a csúszókalapácsot vagy az ellentámaszt a csatlakozómenetre, és húzza ki a csapágyat.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!