Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Rozsdás, elkopott vagy sérült anyák vagy csavarfejek esetében problémamegoldásként használható. A belső és külső alkalmazás között általános különbség áll fenn. A belső alkalmazás imbuszcsavarok vagy TX csavarok esetében ideális. A külső alkalmazás elsősorban hatlapfejű profilokhoz használható.
Válassza ki a megfelelő kihajtót, majd egy 13 mm-es dugókulccsal és racsnival hajtsa be a csavarba. A kihajtó masszív kúpos spirálja biztosan vág bele a csavar anyagába és lehetővé teszi annak biztonságos kihajtását. Beletört csapok és csavarok kihajtására szintén alkalmas. Fúrja ki a beletört csapszeget vagy csavart. 6 mm-es átmérőig tágítsa ki fél milliméterrel a furatot. 8–14 mm-es átmérők esetén tágítsa ki a furatot 1 mm-rel. Válassza ki a megfelelő kihajtót, csavarja be a kifúrt menetbe, majd ezt követően hajtsa ki a csavart vagy csapszeget.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!