Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Összenyomható
- Megakadályozza a hárompontos tapadást
- Öntapadós
- Kitölti üvegezésnél a falcot, így csökkenti a tömítőanyag-felhasználást
- Nagy szélterhelés esetén mozgáscsillapító szelvényként viselkedik
- Nagyon finom, egyenletes, teljesen zárt cellaszerkezet
- Dekoratív, sima felület
- Nagyon rugalmas
- Kiváló mechanikai tulajdonságok kis térfogatsúly mellett
- Kiváló vegyszerállóság
- Kiváló időjárásállóság
- Kiváló hőszigetelési tulajdonságok
- Szavatossági idő: 12 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva
- Kiemelkedő UV-ellenállás
- Akrilüveggel kompatibilis
Takarófólia nélkül
- A feldolgozási hőmérséklet +5°C-nál nem lehet alacsonyabb.
- A felületnek száraznak és por-, olaj és zsírmentesnek kell lennie.
- A beillesztő szalagot éltömítéssel együtt kell használni.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!