Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Raktári abroncsállvány horganyzott
Raktári abroncsállvány horganyzott - 1
Raktári abroncsállvány horganyzott - 2
Raktári abroncsállvány horganyzott - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Raktári abroncsállvány horganyzott

Megfelelő, biztonságos és védett abroncstárolás

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Nagy mezőterhelésekhez


  • Robusztus kerettartó T-profillal, horganyzott lemezacélból

  • A robusztus mélységi rudak és a biztonságos támasztórudak megbízhatóan tartják a nagy terheket

  • Nagy teherbírású tárolószintek


Gyors és sokoldalú szerelés


  • Az előszerelt keret egyszerűen és gyorsan, szerszámok nélkül összeszerelhető

  • Az alappolc funkcionális bővítéséhez ráépíthető polcok és praktikus tartozékok kaphatók

  • A tartórudakon található magasságállító rács segítségével személyre szabhatja a tárolóhelyet

  • Áttekinthető, helytakarékos tárolás, amelynek segítségével az abroncsok kéznél lesznek
Megjegyzés
  • A ráépíthető polcokkal történő bővítéshez szükséges egy alappolc

  • Minden feltüntetett mezőszélesség tengelyirányú méret

  • Külső méretek: Alappolc szélessége + 56 mm, ráépíthető polc szélessége + 0 mm, állványhossz = alaphossz + 26 mm

  • A gumiabroncsok kétsoros tárolásakor távtartókat kell használni (külön rendelhetők)

  • Üresen szállítjuk