Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Basic bőrvédő krém
Lemosható bőrvédőkrém oldhatatlan anyagok által okozott szennyezettség elkerülésére.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Hatásos védőfilmet alkot a bőr és a bőrbe szívódó szennyező anyagok között
- Csökkenti a bőrre ártalmas anyagokkal való érintkezés mértékét
- A bőr funkcióit nem befolyásolja
Száraz, rugalmas, érintésbiztos védőréteget alkot
- Segíti a szerszámok csúszásmentes megfogását
- Nem hagy bosszantó nyomokat a munkadarabokon és szerszámokon
- A bőr friss érzete a lemosás után
Egyszerűsíti a bőr tisztítását
Ezért szükségtelenné teszi a nem megfelelő bőrtisztító szerek használatát, amelyek nagyban hozzájárulnak számos bőrbetegséghez.
Gazdaságos
- Használata nagyon gazdaságos
- Kevesebb kéztisztítószert kell használni, gyakran elég a sima víz, a kézmosással eltöltött idő jelentősen lerövidül
Tartósítószert nem tartalmaz és szilikonmentes
Bőrgyógyászatilag tesztelve és biológiailag lebomló
Nem nyújt védelmet vízzel vagy víztartalmú anyagokkal, például hűtő-kenő folyadékokkal való munkánál. Ez a termék nem helyettesíti az előírt munkavédelmi eszközt, például kesztyűt és hasonló cikkeket.
Megvédi a kezet a munka során az olajtól, zsírtól, grafittól, aszfalttól, bitumentől, festéktől, lakktól, ragasztótól, műgyantától, poliészterektől, szilikonoktól és üvegszáltól.
Munkakezdés előtt, illetve kézmosás vagy vízzel való érintkezés után dörzsöljön el mogyorónyi nagyságú krémet a tiszta kézen, és várjon egy kevés ideig, hogy felszívódjon.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!