Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Autósampon, 3 az 1-ben
Járműtisztító hármas hatással: tisztítás, fényességfokozás és ápolás egyetlen lépésben.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Az autósampon három tulajdonságot ötvöz egy összetételben, és hatékonyan fellazítja, valamint kíméletesen eltávolítja az útról eredő szennyeződéseket.
- A tartós, sűrű és kellemesen friss illatú hab hatékonyan eltávolítja az erős szennyeződéseket a fényezésről, krómról, üvegről, műanyagról, gumiabroncsokról, abroncsokról és a lehajtható tetőkről
- Tisztítás közben egy polimer védőréteg kerül rá minden kezelt felületre, amely megvédi a járművet, valamint lehetővé teszi, hogy a tiszta vízzel történő öblítés után a vízréteg automatikusan lefolyjon
- Tartós védőréteggel vonja be a fényezést, nem hagy foltokat vagy víznyomokat, így számottevően csökkenti a jármű szárazra törléséhez szükséges időt
Ne használja forró felületeken a tűző napon. Óvja a fagytól.
Minden mosható sima járműfelülethez, pl. autófényezés, króm, gumi, vinil, műanyag stb.
Tiszta vízzel öblítse le a durva szennyeződéseket. Keverjen össze 50–100 ml (3–4 kupaknyi) tisztítószert 10 liter meleg vízzel, és mossa le a járművet a szokásos módon egy szivaccsal vagy mosókesztyűvel. Végül tiszta vízzel öblítse le a járművet. Az esetleges maradék vizet puha mikroszálas kendővel vagy szarvasbőrrel törölje le.
A 3 az 1-ben autósampon 1:5 és 1:10 hígításban a habosító pisztollyal is használható. A termék pumpás szórópalackkal is felhordható.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!