Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Irányzóvonal szintezése Automatikus (előbeállítás szinttel)
- A készülék automatikusan kompenzálja a kisebb olvasási hibákat a szelencés libellán
- Rezgéseknek nagymértékben ellenálló
Nagyon kicsi látótávolság
Nagy, nem csúszós kezelőgombok
Egyszerű, időtakarékos kezelés
Fém vízszintjelző kör üveg mögött, 400 gon
Szívós, használható szélsőséges időjárási körülmények között is.
Ház: Alumínium, fröccsenő víz ellen védett
Használható esőben, ütésálló
Folyamatos, rugós, vízszintes tangenciális csavar
Fókusz, túlfordulás elleni védelemmel
Tükör szelencés libellával
- cm becslés: kb. 150 m
- Fokbeosztás: függőleges
- Kép: függőleges
- Kompenzátor: mágneses csillapítással
- Számozás: 1 gon
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!