Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Átmenő dugókulcsc készlet 14 részes
Megoldás szűk helyekre az alacsony kialakítás miatt
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Lyukas fejjel, ezért akár menetes szárak teljes hosszán használható
Átmenőlyuk
Normál dugókulcs is használható
A két adapter (1/4"-os és 3/8"-os) segítségével normál dugókulcsként is használható.
Tartalom: 14 részes
- 10 db átmenő dugókulcs, méret: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
- 1 db 1/4"-os adapter
- 1 db 3/8"-os adapter
- 1 db hosszabbító
- 1 db racsnis kar
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!