Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szúróvéső A DIN 5139 előírásaival összhangban
Kétkomponensű nyéllel a maximális hatás és a kényelmes munkavégzés érdekében
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Az ergonomikus kialakítású kétkomponensű nyél lehetővé teszi a munkavégzést a szerszám megcsúszása vagy a kézizmok fáradása nélkül
- A fém ütőfelület optimális ütőerő-átvitelt és hosszú élettartamot biztosít
- Finomköszörült króm-vanádiumból készült penge a tiszta vésés és a hosszú élettartam érdekében
A fa véső ideális famegmunkáláshoz, ácsmunkákhoz, asztalosmunkákhoz és olyan általános építési munkákhoz, ahol a fa pontos vésésére és alakítására van szükség, a DIN 5139 szerint.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!