A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Behajtható asztalláb
Behajtómechanizmus a tárolóhely optimális kihasználása érdekében
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Beállítási tartomány: +30 mm
- Gyors, rugalmas magasságbeállítás
- Teherbíró képesség: 100 kg
Behajtómechanizmus
- Az asztallábak szerszámok nélkül össze-/kihajthatók
- Könnyedén kinyitható
- Ideálisan helytakarékos
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!