A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Beállítási tartomány +30 mm/+10 mm, lehetővé téve a gyors és rugalmas magasságbeállítást egyenetlen padlókon is
- Két darabból áll; gyors fel- és leszerelés, az asztallábak szállítás céljából történő leszereléséhez a lábakat le kell választani a szerelőlapról
- Nagy méretű szerelőlap öntött alumíniumból, két asztallapra is felszerelhető
- Anyaga: Eloxált alumínium, ABS, állítható láb
Karimás csatlakozás a szerelőlap és az asztalláb között
- Dörzskötéses pozitív illesztések
- Az összeszereléshez nincs szükség a lábak forgatásához
Helyezze az asztallábakat a szerelőlemezre, majd húzza meg a csavarokat az imbuszkulccsal.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!