Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Acélcső, átm. 26,9 x 1,75 mm
- TPE abroncsokkal és golyóscsapággyal ellátott görgők, horganyzott házban
- A bolygókerekeken lévő rögzítőberendezések megfelelnek az EN 1757-3 európai szabványnak
- Gyűjtőtálcával (60 l) koszos, olajos és zsíros tárgyak szállításához, mint pl. olajszűrők, szerszámok, pótalkatrészek, stb.
- Beépített kifolyószelep, 1/2"
- A tálca a kifolyószelep felé lejt
- Horganyzott rácsrostély, rácsméret 30 x 30 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!