Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
W-SA-A-IG aszfalt fixanker
W-SA-A-IG aszfalt fixanker - 1
W-SA-A-IG aszfalt fixanker - 2
W-SA-A-IG aszfalt fixanker - 3
W-SA-A-IG aszfalt fixanker - 4

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

W-SA-A-IG aszfalt fixanker

Aszfaltban történő rögzítéshez, WIT-PE 1000 injektáló habarccsal együtt. Metrikus belső menetes változat, horganyzott acél

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Aszfaltban történő közvetlen rögzítéshez

  • Rögzítés a WIT-PE 1000 vegyi injektáló habarcs, az aszfalt és az aszfalt betoncsavar, valamint az aszfalt és az aszfalt fixanker közötti mechanikus fogazással

  • A hozzá tartozó szűkítőelemekkel az M16-os menetméret M12-re vagy M10-re csökkenthető

  • A metrikus csavar kicsavarozásával bármikor kivehető

  • Az alábbiakkal történő használathoz: WIT-PE 1000 vegyi injektáló habarcs: Tiszta epoxi habarcs

  • Alkalmazás 0 °C és +40 °C között

  • Minimális kartus élettartam: 24 hónap

  • Tárolási hőmérséklet: +5 °C és +25 °C között
Megjegyzés

Vegye figyelembe a WIT-PE 1000 vegyi injektáló habarcsra vonatkozó feldolgozási utasításokat. Az aszfalt fixanker az állandó húzóterhelést nem viseli el.

Alkalmazási terület