Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Alkalmas 1,5–20 mm átmérőjű kábelekhez
- Optimális kábelárnyékolási érintkezés
- Egyszerűen, további szerszámok nélkül beszerelhető
- A kábelárnyékolásra állandó nyomást nehezedik, így nincs szükség időigényes vizsgálatokra és ellenőrzésekre
- Nem érzékeny a rezgésekre és nem igényel karbantartást
- Az optimalizált forma és méretek megkönnyítik a nagyszámú kábel kezelését
- Az árnyékolásrögzítő bilincs csavarral vagy szegeccsel rögzíthető
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!