Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gérvágó fűrész KGS 250-60
Rendkívül kompakt és könnyű aprító- és gérvágó fűrész csúsztató funkcióval, 1400 wattos, nagy nyomatékú motorral, valamint 24 élű TKF fűrészlappal, szerelőszerszámmal és munkadarab-befogóval a hordozható alkalmazáshoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagy vágási teljesítményt igénylő munkálatokhoz is használható
Feszítő funkció belső húzómechanizmussal, valamint kiváló minőségű sikló- és golyóscsapágyakkal
Precíz munkavégzés és tökéletesen megvilágított munkaterület
A LED lámpa a fűrészlap által vetett árnyék segítségével jelzi a vágásvonalat.
Gyors és egyszerű gérvágás és dőlésbeállítás
Fix alkalmazás a szabványos szögekben
Precíz munkavégzés minden dőlésbeállításban
Kiváló minőségű öntött alumíniumból készült, homlokmart alaplemez és optimális kialakítású ütköző
Tiszta munkakörnyezet
Hatékony, 2 pontos porelszívás
Könnyű szállítás
- A húzómechanizmus és a fűrészfej biztonságos rögzítését szolgáló funkció
- Praktikus hordozófogantyúk, amelyek ugyanakkor jelentősen támogatják a nagyobb felületű munkadarabokat
Fa, MDF és rétegelt lemez vágásához
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!