Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Applikátor
Fertőtlenítő felülettisztító szerhez. Különleges tisztítóeszköz gyors és megbízható fertőtlenítésre és tisztítására.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Robusztus kivitel
- 100%-ban műanyag
- Ellenáll a legtöbb vegyszernek
Az applikátor használható híg folyadékok üregekbe, panelekbe és ajtókba történő permetezésére.
Töltse fel a szóró tartályt fertőtlenítő felülettisztítóval. Csavarja a szórópisztolyt a szóró tartályra. Helyezze be a szórócsövet a pisztolyba, a bemetszés lefelé nézzen, és húzza meg 1/4 fordulattal jobbra forgatva. Csatlakoztassa a szórópisztolyt a sűrített levegő ellátáshoz. Ideális üzemi nyomás: 3-6 bar.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!