Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ápoló és kenő spray
Védi és karbantartja a műanyag és gumi részeket a járművekben, műszaki berendezésekben és háztartásokban
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nem koszolódó, nem zsírosodó és teljesen szintetikus ápoló és kenőanyag film
- Érintkezve nem mérgezi a ruházatot
- Nincs por vagy piszok tapadás
Csúszásgátló védelem a súrlódás és zaj ellen
Megszünteti a műanyagokon a csikorgó és nyikorgó zajokat
Hatékony, tartós védelem
- Kiszorítja a vizet és a nedvességet
- Nem öregedik, nem gyantásodik és nem ragad be
- Tartós védelmet nyújt az UV-sugárzás ellen
- Egyszerűen, egy lépésben felhordható, így időt takarít meg
Ápoló és kenőanyag spray, amely ellenáll a magas hőmérsékletnek
Nagyobb stabilitás termikus szárítás (radiátor) mellett - nem csökken a tapadás
Környezetbarát hajtóanyaggal töltve
Szilikonmentes, gyantamentes és AOX-mentes
Teljes mértékben szintetikus, alacsony viszkozitású és nem-zsíros olajok kombinációjából álló, öregedés-, sztatikus feltöltődés- és kopásgátló adalékokat tartalmazó olaj, főleg műanyagokhoz.
Egyenletesen permetezzen be minden kezelendő felületet. Ahol szükséges, törölje le egy ronggyal. Tartson kb. 30 cm-es távolságot. Ne permetezze be a kormánykereket és a pedálokat.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!