Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Kompakt üres doboz DIN 338 szabványú spirálfúrókhoz, kompatibilis az ORSY® rendszerrel
Compact empty box for DIN 335 C conical countersinks in diameters 6.3 to 20.5 mm, compatible with the ORSY® system.
Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Consisting of 2x diamond cutting disc BSL Metal and 1x diamond disc Cut & Grind BSL Metal
Consisting of 5x diamond cutting disc BSL Metal and 2x diamond disc Cut & Grind BSL Metal
Test set consisting of 3x long sanding belt metal CERALINE for perfect pre-sanding (grain sizes 60, 80 and 120) and 1x long sanding belt metal Compact grain for perfect intermediate sanding (grain size 240)