Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
AMO® IV 7.5 MM típusú távtartó csavar
Az ablakszerelésnek ez az innovatív módja ötvözi a teljesítményt és az egyszerű beépítést
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Gyors és egyszerű beszerelés
- Rövid szerelési idők; nincs szükség dübelre vagy szerelőszerszámokra
- Innovatív RW kulcsnyílás a hosszabb bitélettartam és jobb erőátvitel érdekében
- Helyben történő beszerelés
- Formazárás, eltávolítható rögzítés feszítési nyomás nélkül
- Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő a beépítés után
Magas szintű biztonság
- Biztonságos ablakszerelés jóváhagyással
- Tesztelt betörés elleni védelem RC3 értékig
- Mechanikus fogazás a nagy teherbírás érdekében
- A beépítés során gyakorlatilag nincs feszítőerő
- Az ablakszerelés elvégezhető oldalsó tartóblokkok és távtartó tömbök nélkül (a beépítés feltételeitől függően)
- Nagy teherbíró képesség még hőterhelésnek való kitettség esetén is
A Z-21.1-2097 jóváhagyás
A tervezés és a mérés során vegye figyelembe a következőket
- DIBt nemzeti műszaki engedély, Z-21.1-2097
- Útmutató ablakok és házajtók beszerelésének tervezéséhez és kivitelezéséhez (cikksz. 5995000000)
- Kézikönyv ablakok és ajtók beépítéséhez és szigeteléséhez (cikksz. 5995000900)
- Használható betonban, tömör téglában, függőlegesen perforált téglában, üreges mészhomok téglában, tömör mészhomok téglában
- Jóváhagyott, feszültségmentes távtartós szerelés fa, fa/alumínium, műanyag és alumínium ablakkeretekbe
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!