Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Távtartó csavar, AMO® III, 1. típus
Távtartó csavar, AMO<SUP>® </SUP>III, 1. típus - 1
Távtartó csavar, AMO<SUP>® </SUP>III, 1. típus - 2
Távtartó csavar, AMO<SUP>® </SUP>III, 1. típus - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Távtartó csavar, AMO® III, 1. típus

Ablakok rögzítéséhez beton és tömör tégla falazatba. Kerek süllyesztett marófejjel a fa és műanyag profilokba való könnyebb besüllyesztés érdekében. Acél, horganyzott, kékre passzivált, RW 30-behajtás

Olvassa el a cikk leírását

10 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Rövid szerelési idők; nincs szükség dübelre vagy szerelőszerszámokra

  • RW meghajtás a hosszabb bitélettartam és jobb erőátvitel érdekében

  • Helyben történő beszerelés

  • A beépítés során gyakorlatilag nincs feszítőerő

  • Formazárás, eltávolítható rögzítés feszítési nyomás nélkül

  • A teherhordó funkció hőterhelés alatt is megmarad

  • Tesztelt tűzállóság időtartama 120 perc
Teljesítés igazolása

Tűzvédelmi tesztjelentés száma betonban: 3174/0649-2



202 31790 számú vizsgálati jelentés: Árvízálló ablak rögzítéséhez az FE-07/1 ajánlás szerint



105 34261 számú vizsgálati jelentés: Műanyag ablak rögzítéséhez mészhomok tégla falazatba. Az ablaktok tömege: 72,5 kg. A vizsgálat oldalsó távtartó tömbök nélkül zajlott.



Vizsgálati jelentés száma: 105 43036. Műanyag ablak rögzítéséhez mészhomok tégla falazatba. Az ablaktok tömege: 70 kg. Csavaros rögzítés acél merevítés nélküli profilba.


A vizsgálat oldalsó távtartó tömbök nélkül zajlott.

Megjegyzés

Fontos ellenőrizni, hogy az alkatrészek az adott építési körülményeknek megfelelően vannak-e beszerelve (pl. az ablaktok tömege, felületi tulajdonságok, a téglában lévő lyukmintázat). Olvassa el az útmutatót ablakok és házajtók beszerelésének tervezéséhez és kivitelezéséhez (cikksz. 5995 000 000).


A vonatkozó irányelvekkel és előírásokkal összhangban az ablakok kiesés elleni védelme érdekében a jóváhagyott rögzítőrendszert (pl. W-ABZ ablakszerelő konzolt) kell használni, vagy esetenként jóváhagyást kell igényelni.



Az ablakkeret beigazítását végezze beigazító szorítók vagy AMO Bag segítségével



Csavarhossz = keretszélesség + távolság + becsavarozási mélység (lásd még 55.2 Amo III 11,5 mm)

Alkalmazási terület