Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Alvázvédő
Bitumenbázisú, oldószert tartalmazó bevonómassza, átfesteni nem lehet
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Hosszú távú védelemmel és búgásgátló hatással
- Ellenáll a sós és a fröccsenő víznek, a gyenge savaknak és lúgoknak
Használat után fordítsa az aeroszolosflakont fejjel lefelé, és permetezze ki az anyagot, amíg a szelep kiürül. Ne permetezze gömbfejre, motorra, sebességváltóra és fékrendszerre. Üzemi nyomás 3–6 bar az alábbi cikkszámú alvázvédő szórópisztollyal történő felhordás esetén: 0891110640.
Rejtett felületek javításához és védelméhez, melyeket nem kell átfesteni. Különösen ideális a külső részekhez, pl. kerékdobokra, alvázakra stb., mint búgásgátló keverék.
Használat előtt jól rázza fel a flakont. A felület legyen száraz, valamint rozsda-, por- és zsírmentes. Az optimális szórási távolság 30 cm. Vastagabb rétegek esetén a következő réteg felvitele előtt várja meg, amíg az előző réteg megszárad. Üzemi nyomás: 3–6 bar.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!