Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Viaszos alvázvédő, PLUS
Viaszos alvázvédő, PLUS - 1
Viaszos alvázvédő, PLUS - 2

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Viaszos alvázvédő, PLUS

Viaszalapú, oldószert tartalmazó bevonómassza, átfesteni nem lehet

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Tartósan rugalmas, öngyógyító hatással

  • Kompatibilitás festékhez, gumihoz és PVC-hez

  • Ellenáll a sós és a fröccsenő víznek, gyenge savaknak és lúgoknak

  • Igen magas szilárdanyag-tartalom

  • Csökkentett VOC (illékony szerves vegyületek)

  • 48 óra elteltével porszáraz, majd viaszos

  • Hozam: 876 g/1000 ml 200 µm esetén, 0,28 liter/m2
Megjegyzés

Az ajánlott száraz rétegvastagság: legalább 50 µm. A terméket használat előtt fel kell keverni/fel kell rázni! Használat után fordítsa az aeroszolosflakont fejjel lefelé, és permetezze ki az anyagot, amíg a szelep kiürül.