Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Alvázvédő szórópisztoly
Oldószert tartalmazó kőfelverődés ellen védő és alvázvédő termékek felhordására.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Állítható szórófej
A küszöblemezek, kerékdobok, alvázak stb. eredeti szerkezetének visszaállítására
Felhordási nyomás:
3–4 bar
Nem használható üregtömítő termékek felhordására. Nejlonszondák nem csatlakoztathatók.
Speciális tartályokban lévő bitumen-, természetesgumi-, műanyag-, műgyanta- és viaszalapú folyékony alvázvédő és kőfelverődés elleni védőanyag felhordásához.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!