Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Alumínium szállító- és rakodócső
Rendkívül könnyű, korrózióálló és tartós
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Gyors, egyszerű felszerelés
- TÜV/GS által bevizsgálva és 20 g-vel töréstesztelve
- A fedelek elölről és hátulról is működtethetők és lezárhatók
- Kompatibilis az összes hagyományos tetőcsomagtartóval és alaptámasszal
- Szállítható anyagok maximális hossza: max. 5000 mm
- Befogási terület: 30–45 mm tartómagasság és 30–60 mm tartószélesség
- Ügyeljen a tető maximális teherbírására: Tetőcsomagtartó + szállítócső + rakomány = teljes tetőterhelés
- Univerzális szerelőkészlettel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!